ZRL-M-10-AT5-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt

optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) AT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 AT5 -ST
Rubix:60518
Hersteller:10 AT5 STAHL00ZA
EAN:4014486060706
ZRL-M-10-AT5-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat5
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRL-M-10-AT5-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt


optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Zahnriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Profilat5
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne200
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,76 exkl. MwSt.
/ Meter
16,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen