ZRL-M-5M-15-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt

optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) 5M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:5M 15 -ST
Rubix:60034
Hersteller:5M 15 STAHL00ZA
EAN:4014486045031
ZRL-M-5M-15-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRL-M-5M-15-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt


optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Stahlzugstrang endlich Meterware

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht57 g
Profil5m
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite15 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne200
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
921,50 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.096,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen