ZRM-T5-10200-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 T5 / 10200 AFX
Rubix:718039
Hersteller:T5 10200 10000ZA
EAN:4014486446043

Produktdetails : ZRM-T5-10200-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 10200 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 2040 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.858,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.211,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
