ZRM-T5-3600-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 T5 / 3600 AFX
Rubix:204980
Hersteller:T5 3600 25TXZA
EAN:4014486022889




Produktdetails : ZRM-T5-3600-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Wirklänge | 3600 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 720 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
