ZRM-AT10-1010-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:20 AT10 / 1010
Rubix:202930
Hersteller:1802887
EAN:4014486140293
ZRM-AT10-1010-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge1010 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-1010-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge1010 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne101
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
37,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage