ZRM-AT5-9600-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:75 AT5 / 9600 AFX
Rubix:718470
Hersteller:1828632
EAN:4014486447354
ZRM-AT5-9600-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat5
Wirklänge9600 mm
Riemenbreite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-9600-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge9600 mm
Riemenbreite75 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne1920
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
1.582,47 exkl. MwSt.
/ Stück
1.883,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage