ZRM-AT5-7000-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32 AT5 / 7000 AFX
Rubix:203733
Hersteller:1620656
EAN:4014486065084




Produktdetails : ZRM-AT5-7000-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 672 g |
|---|---|
| Profil | at5 |
| Wirklänge | 7000 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 1400 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
606,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
