ZRM-AT5-1600-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 AT5 / 1600 AFX
Rubix:203479
Hersteller:AT5 1600 10000ZA
EAN:4014486063073




Produktdetails : ZRM-AT5-1600-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 320 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
340,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
405,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
