ZRM-T2.5-290-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER T2,5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 T2,5 / 290 AP
Rubix:1335289
Hersteller:1858026
EAN:4014486394757
ZRM-T2.5-290-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt2,5
Wirklänge290 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-290-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge290 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne116
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe1,3 mm
Zolltarifcode39269097
12,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen