ZRM-AT20-11800-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT20

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:100 AT20 / 11800 AFX
Rubix:718836
Hersteller:AT20 11800 10000ZA
EAN:4014486452525
ZRM-AT20-11800-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat20
Wirklänge11800 mm
Riemenbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT20-11800-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilat20
Wirklänge11800 mm
Riemenbreite100 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne590
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.796,83 exkl. MwSt.
/ Stück
4.518,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage