ZRM-AT20-5400-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 AT20 / 5400 AFX
Rubix:203411
Hersteller:1934591
EAN:4014486146172
ZRM-AT20-5400-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat20
Wirklänge5400 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT20-5400-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilat20
Wirklänge5400 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne270
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
600,14 exkl. MwSt.
/ Stück
714,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage