ZRM-AT20-4200-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:75 AT20 / 4200 AFX
Rubix:203377
Hersteller:1954438
EAN:4014486145830
ZRM-AT20-4200-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat20
Wirklänge4200 mm
Riemenbreite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT20-4200-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilat20
Wirklänge4200 mm
Riemenbreite75 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne210
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
1.030,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.226,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage