ZRM-AT20-3000-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 AT20 / 3000 AFX
Rubix:203338
Hersteller:1876426
EAN:4014486145441
ZRM-AT20-3000-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat20
Wirklänge3000 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT20-3000-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Profilat20
Wirklänge3000 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne150
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
242,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage