ZRM-AT10-5000-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 AT10 / 5000 AFX
Rubix:203147
Hersteller:1701614
EAN:4014486143607
ZRM-AT10-5000-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge5000 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-5000-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht512 g
Profilat10
Wirklänge5000 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne500
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
209,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage