ZRM-AT10-4400-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 AT10 / 4400 AFX
Rubix:203131
Hersteller:AT10 4400 50TXZA
EAN:4014486143454




Produktdetails : ZRM-AT10-4400-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 4400 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 440 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
528,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
629,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
