ZRM-AT10-2800-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 AT10 / 2800 AFX
Rubix:203075
Hersteller:1614342
EAN:4014486142938




Produktdetails : ZRM-AT10-2800-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1792 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 280 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
652,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
775,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
