ZRM-AT10-2800-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 AT10 / 2800 AFX
Rubix:203077
Hersteller:1690389
EAN:4014486142891




Produktdetails : ZRM-AT10-2800-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 448 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 280 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
