ZRM-AT10-1700-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 AT10 / 1700 AFX
Rubix:202999
Hersteller:1983614
EAN:4014486141948




Produktdetails : ZRM-AT10-1700-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1700 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 170 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
468,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
