HTD-11800-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:30 / 8M 11800 AFX
Rubix:719108
Hersteller:1920323
EAN:4014486512977

Produktdetails : HTD-11800-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 11800 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 1475 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.017,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.210,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
