HTD-9800-8M-20AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 / 8M 9800 AFX
Rubix:719046
Hersteller:1592623
EAN:4014486512359

Produktdetails : HTD-9800-8M-20AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 9800 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 1225 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
551,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
656,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
