HTD-2800-8M-20AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 / 8M 2800 AFX
Rubix:202787
Hersteller:1022159
EAN:4014486058437




Produktdetails : HTD-2800-8M-20AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 369 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 350 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
