HTD-2600-8M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 8M 2600 AFX
Rubix:202776
Hersteller:8M 2600 2500ZA
EAN:4014486058253




Produktdetails : HTD-2600-8M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2600 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 325 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
