HTD-288-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-288-8M-50CXP SYNCHROFORCE
Rubix:873659

Produktdetails : HTD-288-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 288 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage