HTD-1704-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 8M 1704 AFX
Rubix:202725
Hersteller:1991757
EAN:4014486056785




Produktdetails : HTD-1704-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1704 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 213 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
