HTD-12000-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 / 5M 12000 AFX
Rubix:718966
Hersteller:1646187
EAN:4014486511505

Produktdetails : HTD-12000-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 12000 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 2400 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.196,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.614,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
