HTD-11600-5M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 5M 11600 AFX
Rubix:718957
Hersteller:1982003
EAN:4014486511413

Produktdetails : HTD-11600-5M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 11600 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 2320 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.606,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.101,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
