HTD-10400-5M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 5M 10400 AFX
Rubix:718927
Hersteller:1692543
EAN:4014486511116

Produktdetails : HTD-10400-5M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 10400 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 2080 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.334,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.777,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage