HTD-10906-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:40 / 14M 10906 AFX
Rubix:719339
Hersteller:1812866
EAN:4014486515282

Produktdetails : HTD-10906-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 10906 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 779 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.096,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.494,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
