HTD-10094-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 14M 10094 AFX
Rubix:719291
Hersteller:14M 10094 8500ZA
EAN:4014486514803

Produktdetails : HTD-10094-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 10094 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 721 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.292,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.918,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
