HTD-9996-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:115 / 14M 9996 AFX
Rubix:1337552
Hersteller:1973173
EAN:4014486804232

Produktdetails : HTD-9996-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 9996 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 714 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.276,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.088,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
