HTD-5698-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 14M 5698 AFX
Rubix:202449
Hersteller:1619755
EAN:4014486103465




Produktdetails : HTD-5698-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 5698 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 407 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
606,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
