HTD-5502-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:55 / 14M 5502 AFX
Rubix:202441
Hersteller:1952048
EAN:4014486103380




Produktdetails : HTD-5502-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 5502 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 393 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.058,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.259,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage