HTD-4004-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 14M 4004 AFX
Rubix:202357
Hersteller:14M 4004 8500ZA
EAN:4014486102390




Produktdetails : HTD-4004-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4004 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 286 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.084,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.290,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
