HTD-3906-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:55 / 14M 3906 AFX
Rubix:202351
Hersteller:14M 3906 5500ZA
EAN:4014486102314




Produktdetails : HTD-3906-14M-55AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3906 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 279 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
713,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
849,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
