HTD-3794-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 14M 3794 AFX
Rubix:202338
Hersteller:1512543
EAN:4014486102178




Produktdetails : HTD-3794-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3794 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 271 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.185,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.411,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
