HTD-3304-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 14M 3304 AFX
Rubix:202314
Hersteller:14M 3304 2500ZA
EAN:4014486101829




Produktdetails : HTD-3304-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3304 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 236 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
