HTD-2100-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 14M 2100 AFX
Rubix:202244
Hersteller:14M 2100 2500ZA
EAN:4014486099744




Produktdetails : HTD-2100-14M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2100 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage