KQ2Y08-U02A Steckverbindung

One-Touch-Verschraubung Serie KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2Y08-U02A
Rubix:3077761
Hersteller:KQ2Y08-U02A
EAN:3618036039795
KQ2Y08-U02A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartuniversal
Anschluss 1tube ø8 (metric)
Anschluss 2uni 1/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2Y08-U02A Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Fittings auf den Markt: die KQ2-Serie. Mit über 50 Körpern bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Sie umfasst nun auch die Miniaturfittings der KJ-Serie. Das Einführen und Versiegeln eines Rohrs erfordert nun bis zu 30 % weniger Kraft und bietet 20 % weniger Widerstand beim Herausziehen, wodurch die Fittings schneller und einfacher zusammengesetzt werden können. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus - Breite und Höhe sind um bis zu 23 % kürzer -, wodurch die Fittings 57 % leichter sind als die Vorgängermodelle. Zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder Messing & Nickel sowie zwei Dichtungsarten sind erhältlich, um wiederholte Verbindungen zu ermöglichen und die Dichtung nicht zu verunreinigen. Darüber hinaus bietet die KQ2-Serie verschiedene Gewindearten M, R, NPT, UNF und Uni sowie eine vollständige Palette an Durchmessern ab Ø2 mm für Anwendungen mit niedrigem Durchfluss und bis zu Ø16 mm für Anwendungen mit hohem Durchfluss.
KQ2Y, Steckverbindung weiß - T-Schraubverbindung mit Außengewinde

Stärken

Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet.
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet.
Der Lösekragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne ihn zu beschädigen.
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa.

Anwendungen

Für Vakuum- und Überdruckanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Gewindeartuniversal
Anschluss 1tube ø8 (metric)
Anschluss 2uni 1/4
Werkstoffmessing
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Gewindeschneidenuni 1/4
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
5,99 exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 inkl. MwSt.