Referenzen
SMC:KQ2N01-03
Rubix:3236963
Hersteller:01128169
EAN:3618036053364

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt/pp (weißes gehäuse); edelstahl (sus304) (gewindeteil); pom (führungs-/kollet-bauteil); nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/8 |
Produktdetails : KQ2N01-03 Steckverbindung
Bei SMC investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Leistung und Funktionalität unserer Produkte zu verfeinern und zu verbessern sowie neue Innovationen zu entwickeln, die zu Energieeinsparungen führen und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile verschaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere neue Universalverschraubung KQ2, die bis zu 30 % weniger Kraft zum Einführen und Abdichten eines Rohrs und 20 % weniger Widerstand beim Herausziehen erfordert. Dadurch lassen sich die Verschraubungen noch schneller und einfacher montieren, was zu geringeren Arbeitskosten führt. Zusätzlich zu den kompakten und leichten Lösungen der bestehenden Produktreihe bietet die neue KQ2-Serie weitere reduzierte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse mit einer um bis zu 23 % geringeren Breite und einer um bis zu 24 % geringeren Höhe, wodurch die Verschraubungen insgesamt 57 % leichter sind als die bisherigen Modelle. Die KQ2-Serie bietet außerdem zwei Gewindematerialien (Messing und Messing mit Nickelüberzug) und zwei Arten von Dichtungen, die entweder mit Dichtungsmasse oder mit einer Dichtung versehen sind, was eine wiederholbare Verrohrung ermöglicht und im Falle der Dichtung Verunreinigungen verhindert. Darüber hinaus bietet die KQ2-Serie verschiedene Gewindearten wie M, R, NPT, UNF und Uni sowie eine breite Palette von Durchmessern von Ø2mm, die nun bei Anwendungen mit geringem Durchfluss Luft einsparen können, bis zu Ø16mm, um die Zykluszeiten bei Anwendungen mit hohem Durchfluss zu verbessern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt/pp (weißes gehäuse); edelstahl (sus304) (gewindeteil); pom (führungs-/kollet-bauteil); nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Profil | spezialprofil (dichtprofil, reduziert widerstand beim einführen) |
| Anschluss 2 | 5/32 |
| Typ | reduziernippel (reducer nipple) / kq2n |
| Rohrdurchmesser | 3,97 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort