200X240X15 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Öldichtungsring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49383584
Rubix:31097
Hersteller:49383584
200X240X15 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 200X240X15 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht324 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
12,57 exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,57 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
12,56 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
10,95 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
10,96 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
8,91 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
8,35 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
8,11 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
7,07 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen