9615401005 Schraubendrehereinsatz-Satz 1/4Z Innenskt. 2-8mm 8-tlg. OGV
OGV Grip Bits-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:RTM.J8MGRPPB
Rubix:3475766
EAN:3662424156984
Produktdetails : 9615401005 Schraubendrehereinsatz-Satz 1/4Z Innenskt. 2-8mm 8-tlg. OGV
Das metrische OGV® Grip Sechskant-Bit-Steckschlüsselsatz Facom [RTM.J8MGRPPB] ist speziell für das sichere Lösen beschädigter Schrauben entwickelt. Das 8-teilige Set deckt Größen von 2 bis 8 mm ab und überzeugt durch präzise Passgenauigkeit sowie lange Lebensdauer dank des speziellen OGV® Grip Profils. Hervorzuheben sind die hochwertige Verarbeitung, die glänzende Chrom-Oberfläche und die fest integrierten Bits.
Eigenschaften:
Der Steckschlüsselsatz ist mit dem OGV® Grip Profil ausgestattet, das eine optimale Haftung an beschädigten Innensechskant-Schrauben ermöglicht und so ein kontrolliertes und sicheres Lösen gewährleistet. Die festen Bit-Einsätze garantieren maximale Stabilität während der Anwendung. Die hochglanzverchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Zusätzlich sorgt die phosphatgehärtete Spitze für erhöhte Verschleißfestigkeit. Das Set wird in einer kompakten Kunststoffbox mit passgenauem Schaumstoffeinsatz geliefert – für sicheren und übersichtlichen Stauraum.
Spezifikationen:
• Inhalt: 8 Steckschlüssel-Bits (2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 mm)
• Typ: OGV® Grip 6-kant Bit-Steckschlüssel
• Bit-Einsatz: fest integriert
• Antrieb: 1/4" Vierkant
• Oberfläche: hochglanzverchromt
• Spitze: phosphatgehärtet
• Box: Kunststoff, 210 x 133 x 59 mm
• Schaumstoffeinsatz: 104 x 189 x 45 mm
Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, zählt zu den führenden Herstellern von professionellem Handwerkzeug. Mit über 100 Jahren Erfahrung bietet die französische Marke robuste, innovative und zuverlässige Lösungen für Industrie, Automotive und Instandhaltung. Facom steht für höchste Qualitätsstandards, Sicherheit und Performance.
Eigenschaften:
Der Steckschlüsselsatz ist mit dem OGV® Grip Profil ausgestattet, das eine optimale Haftung an beschädigten Innensechskant-Schrauben ermöglicht und so ein kontrolliertes und sicheres Lösen gewährleistet. Die festen Bit-Einsätze garantieren maximale Stabilität während der Anwendung. Die hochglanzverchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Zusätzlich sorgt die phosphatgehärtete Spitze für erhöhte Verschleißfestigkeit. Das Set wird in einer kompakten Kunststoffbox mit passgenauem Schaumstoffeinsatz geliefert – für sicheren und übersichtlichen Stauraum.
Spezifikationen:
• Inhalt: 8 Steckschlüssel-Bits (2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 mm)
• Typ: OGV® Grip 6-kant Bit-Steckschlüssel
• Bit-Einsatz: fest integriert
• Antrieb: 1/4" Vierkant
• Oberfläche: hochglanzverchromt
• Spitze: phosphatgehärtet
• Box: Kunststoff, 210 x 133 x 59 mm
• Schaumstoffeinsatz: 104 x 189 x 45 mm
Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, zählt zu den führenden Herstellern von professionellem Handwerkzeug. Mit über 100 Jahren Erfahrung bietet die französische Marke robuste, innovative und zuverlässige Lösungen für Industrie, Automotive und Instandhaltung. Facom steht für höchste Qualitätsstandards, Sicherheit und Performance.
Stärken
• Effektives Lösen beschädigter Innensechskant-Schrauben
• Erhöhte Verschleißfestigkeit durch phosphatgehärtete Spitze
• Praktische Aufbewahrung in Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage
• Stabile und präzise Anwendung dank fest integriertem Bit
• Korrosionsschutz durch glänzende Chrom-Oberfläche
• Erhöhte Verschleißfestigkeit durch phosphatgehärtete Spitze
• Praktische Aufbewahrung in Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage
• Stabile und präzise Anwendung dank fest integriertem Bit
• Korrosionsschutz durch glänzende Chrom-Oberfläche
Anwendungen
Der Facom OGV® Grip Steckschlüsselsatz ist ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten an beschädigten Schrauben, insbesondere in Umgebungen mit hohen Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit. Er eignet sich für industrielle Anwendungen in der mechanischen Instandhaltung, im Automobilsektor, in der Schwerindustrie sowie im Anlagenbau. Besonders dort, wo Standardwerkzeuge an ihre Grenzen stoßen, bietet dieses Set eine zuverlässige Lösung.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 8 |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std