Referenzen
Festo:OASI-30
Rubix:1822021
Hersteller:1048880
EAN:4052568061258

Produktdetails : OASI-30 Saugereinsatz
Saugereinsatz OASI-30 muss bei Verschmutzung ausgetauscht werden. Betriebsdruck=0 - 0,95 bar, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Lebensmitteltauglichkeit=siehe erweiterte Werkstoffinformation, Umgebungstemperatur=5 - 50 °C, Produktgewicht=2,1 g
Technische Informationen
Attribute
| Typ | oasi saugereinsatz |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
124,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage