OR 50.00X4.00 NBR 72 872 O-Ring

O-Ringe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49075179
Rubix:1177144
Hersteller:49075179
OR 50.00X4.00 NBR 72 872 O-Ring
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 50.00X4.00 NBR 72 872 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.
O-Ring NBR

Stärken

Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,577 g
Innendurchmesser50 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A72 Shore
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,70 exkl. MwSt.
/ Stück
7,97 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
6,70 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 99
6,69 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,41 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,27 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,07 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,80 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,60 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,54 exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
0,47 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std