OR 119.50X3.00 FKM 80 610 O-Ring

O-Ringe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:449624
Rubix:2481481
Hersteller:449624
OR 119.50X3.00 FKM 80 610 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser119,5 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 119.50X3.00 FKM 80 610 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.

Stärken

Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5,707 g
Innendurchmesser119,5 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstofffkm/fpm
Shorehärte A80 Shore
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,55 exkl. MwSt.
/ Stück
22,07 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
18,55 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 99
18,54 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,26 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,89 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,52 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
3,15 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
2,78 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen