Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49081461
Rubix:3219462
Hersteller:49081461

Produktdetails : OR 200.00X10.00 NBR 72 872 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62,629 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Schnurstärke | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 72 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
