Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OR 151,99 X 3,53 88 NBR 156
Rubix:3219030
Hersteller:60344


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 151,99 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3,53 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : OR 151.99X3.53 NBR 88 156 O-Ring
O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.
Stärken
Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,114 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 151,99 mm |
| Schnurstärke | 3,53 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 88 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage