Referenzen
Dichtomatik:49406275
Rubix:1426038
Hersteller:49406275

Produktdetails : OR 475.00X3.00 NBR 70 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 475 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
