Referenzen
Dichtomatik:67005253
Rubix:40956
Hersteller:OR 240,00 5,00 70 NBR NB7018

Dokumente
Produktdetails : OR 240.00X5.00 NBR 70 O-Ring
O-Ringe sind geschlossene Ringe mit einem kreisförmigen Querschnitt. Sie werden in einem Vulkanisationsverfahren aus Formwerkzeugen als kompletter Ring hergestellt. Die Dichtfunktion eines O-Rings wird durch die Verformung des Querschnitts beim Einbau und Zusammenpressen im Gehäuse erreicht. Der O-Ring kann im Einbaugehäuse radial oder axial verpresst werden. Unter Betriebsbedingungen verstärkt der vom Medium ausgeübte Druck die Dichtfunktion, da sich der Elastomerwerkstoff unter Druck wie eine inkompressible Flüssigkeit verhält.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std