OR 134.50X3.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49461705
Rubix:108099
Hersteller:49461705
OR 134.50X3.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser134,5 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 134.50X3.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

Universelle Anwendung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser134,5 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,29 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,27 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,26 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,25 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,24 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 49999
0,18 € exkl. MwSt. / Stück
50000 und mehr
0,17 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std