OR 26.00X1.50 NBR 72 872 O-Ring

O-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:OR 26,00 1,50 72 NBR 872
Rubix:2789480
Hersteller:14451911
OR 26.00X1.50 NBR 72 872 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser26 mm
Schnurstärke1,5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 26.00X1.50 NBR 72 872 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser26 mm
Schnurstärke1,5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A72 Shore
3,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,06 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
3,41 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,40 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 99
3,41 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,72 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,65 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,54 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,41 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,31 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,27 € exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
0,24 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen